Invitrogen™ Applications liées: Chromatin Biology | Methylation Analysis | PCR | Sanger Sequencing
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Polymerase: | Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity |
|---|---|
| Hot Start: | Built-In Hot Start |
| Fidelity (vs. Taq): | 6 X |
| GC-Rich PCR Performance: | Low |
| Reaction Format: | Separate Components |
| Product Overhang: | Mixed |
| Reaction Speed: | Standard |
| Final Product Size(s): | 20 kb or less |
| Exonuclease Activity: | 3' - 5', 5' - 3' |
| Product Line: | Platinum® |
| Product Size: | 100 reactions |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Numéro de catalogue: | 18427013 |
| Taille | 100 µL |
| Prix | EUR 130.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 10787018 |
| Taille | 250 µg |
| Prix | EUR 229.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | G501801 |
| Taille | 18 gels |
| Prix | EUR 201.00 |
| Ajouter aux favoris | |