
Invitrogen™ Applications liées: Gateway Cloning | Protein Expression
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Promoter: | CMV |
|---|---|
| Key Function: | Constitutive Expression |
| Protein Tag or Fusion: | GST Tag |
| Delivery Method: | Transfection |
| Cloning Method: | Gateway® |
| Selection Agent (Eukaryotic): | Geneticin® (G-418) |
| Vector Type: | pDEST |
| Constitutive or Inducible System: | Constitutive |
| Product Line: | Gateway® |
| Product Size: | 6 µg |
| Numéro de catalogue: | 31053028 |
| Taille | 500 mL |
| Prix | EUR 17.78 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 11791020 |
| Taille | 20 reactions |
| Prix | EUR 259.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 11668019 |
| Taille | 1.5 mL |
| Prix | EUR 808.00 |
| Ajouter aux favoris | |