Invitrogen™ Applications liées: Genotyping & Genomic Profiling | Methylation Analysis | PCR | Sanger Sequencing
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Polymerase: | Platinum™ Taq DNA Polymerase |
|---|---|
| Hot Start: | Built-In Hot Start |
| Fidelity (vs. Taq): | 1 X |
| GC-Rich PCR Performance: | Low |
| Reaction Format: | Separate Components |
| Product Overhang: | 3'-A |
| Reaction Speed: | Standard |
| Final Product Size(s): | 5 kb or less |
| Product Line: | Platinum™ |
| Product Size: | 120 reactions |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Numéro de catalogue: | 18427088 |
| Taille | 1 mL |
| Prix | EUR 798.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 10488085 |
| Taille | 50 &mirco;g |
| Prix | EUR 162.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 13001012 |
| Taille | 50 reactions |
| Prix | EUR 70.25 |
| Ajouter aux favoris | |