
Invitrogen™ Applications liées: Gateway Cloning | Protein Expression
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Vector Type: | Gateway T7 Vectors, pDEST |
|---|---|
| Cloning Method: | Gateway® |
| Promoter: | T7 |
| Protein Tag or Fusion: | GST Tag |
| Antibiotic Resistance (Bacterial): | Ampicillin (AmpR) |
| Constitutive or Inducible System: | Inducible |
| Inducing Agent: | IPTG |
| Product Line: | Gateway®, pDEST™ |
| Product Size: | 6 µg |
| Selection Agent (Eukaryotic): | None |
| Numéro de catalogue: | 10296010 |
| Taille | 100 mL |
| Prix | EUR 344.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 11966025 |
| Taille | 500 mL |
| Prix | EUR 16.01 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 370100 |
| Taille | 100 µg |
| Prix | EUR 491.00 |
| Ajouter aux favoris | |