
Invitrogen™ Applications liées: Gateway Cloning | Protein Expression
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Cloning Method: | Gateway® |
|---|---|
| Product Line: | BaculoDirect™, Gateway® |
| Product Size: | 5 transfections |
| Promoter: | Polyhedrin |
| Protein Tag or Fusion: | His Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Vector Type: | BaculoDirect Vectors |
| Numéro de catalogue: | 11668019 |
| Taille | 1.5 mL |
| Prix | EUR 808.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 25200056 |
| Taille | 100 mL |
| Prix | EUR 17.69 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 12660012 |
| Taille | 500 mL |
| Prix | EUR 22.14 |
| Ajouter aux favoris | |