Invitrogen™ Applications liées: Transformation
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Competent Cell Type: | Electrocompetent |
|---|---|
| Species: | E. coli |
| Format: | Tube(s) |
| Transformation Efficiency: | > 1x10^10 |
| Bacterial or Yeast Strain: | DH10B™ |
| Product Line: | DH10B™, ElectroMAX™ |
| Blue-White Screening: | Yes |
| Cloning Methylated DNA: | Yes |
| Cloning Unstable DNA: | Not Suitable for cloning unstable DNA |
| F' Episome (to make ssDNA): | Lacks F' Episome |
| High Throughput Compatibility: | Not High Throughput-Compatible (Manual) |
| Improves Plasmid Quality: | Yes |
| Plasmid Type: | May be used for plasmids > 20 kb |
| Preparing Unmethylated DNA: | Not Suitable for preparing unmethylated DNA |
| Product Size: | 0.5 mL |
| Propagating ccdB Vectors: | Not for ccdB vector propagation |
| Reduces Recombination: | Yes |
| T1 Phage - Resistant (tonA): | No |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Numéro de catalogue: | P41050 |
| Taille | 50 each |
| Prix | EUR 251.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | P45050 |
| Taille | 50 each |
| Prix | EUR 251.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | P46050 |
| Taille | 50⁄bag |
| Prix | EUR 294.00 |
| Ajouter aux favoris | |