Applied Biosystems™ Applications liées: PCR
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Polymerase: | Platinum® Taq DNA Polymerase |
|---|---|
| Hot Start: | Built-In Hot Start |
| Fidelity (vs. Taq): | 1 X |
| GC-Rich PCR Performance: | Low |
| Reaction Format: | SuperMix or Master Mix |
| Reaction Speed: | Standard |
| Final Product Size(s): | 2.5 kb or less |
| Form: | Liquid |
| Multiplex Capability: | Up to 20-plex |
| Number of Reactions: | 50 Reactions |
| Product Size: | 50 reactions |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Numéro de catalogue: | 18080044 |
| Taille | 10,000 units |
| Prix | EUR 364.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 18080051 |
| Taille | 50 reactions |
| Prix | EUR 624.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 12183018A |
| Taille | 50 preps |
| Prix | EUR 263.00 |
| Ajouter aux favoris | |