
Invitrogen™ Applications liées: Protein Expression
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Cloning Method: | TOPO®-TA |
|---|---|
| Inducing Agent: | Copper Sulfate |
| Product Line: | DES®, TOPO® |
| Product Size: | 20 reactions |
| Promoter: | MT |
| Protein Tag or Fusion: | His Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Vector Type: | TOPO-TA Cloning Vectors, pMT |
| Numéro de catalogue: | K515001 |
| Taille | 1 kit |
| Prix | EUR 432.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | R21001 |
| Taille | 50 mg |
| Prix | EUR 205.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 11668027 |
| Taille | 0.75 mL |
| Prix | EUR 467.00 |
| Ajouter aux favoris | |