Smart ARK™
Thermo Scientific™

Smart ARK™

Das Thermo Scientific Smart ARK ist ein stabiler und robuster Multi-Bounce HATR mit hohem Durchsatz.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypCrystal TypeWinkel
0031-602MuldenplatteZnSe40 °
0031-603MuldenplatteZnSe45 °
0031-605MuldenplatteZnSe60 °
0031-613MuldenplatteGe45 °
0031-703FlachplatteZnSe45 °
0031-705FlachplatteZnSe60 °
0031-250Druckgeräte
Katalognummer 0031-602
Preis (EUR)
-
Typ:
Muldenplatte
Crystal Type:
ZnSe
Winkel:
40 °

Das Thermo Scientific Smart ARK ist ein stabiler und robuster Multi-Bounce HATR mit hohem Durchsatz.

Das Smart ARK ist die ideale Wahl für Forschungs- und analytische Testlabore. Es eignet sich besonders gut für genaue quantitative und qualitative Analysen, da keine Probenvorbereitung mehr notwendig ist. Die hohe Leistung resultiert aus der hohen optischen Lichtbündelung und dem einmaligen patentierten Kristall-Design. Die Multireflexionskristalle bewähren sich insbesondere bei der Analyse von niedrig konzentrierten Proben, bei denen eine hohe Sensitivität erforderlich ist. Für das Smart ARK steht ein breites Portfolio an Kristalltypen und -winkeln mit beheizter- und Durchflussoption zur Verfügung. Die große Auswahl macht es extrem vielseitig und zur idealen Wahl für zahlreiche Analyseanforderungen.

  • Patentiertes Kristall-Design ermöglicht einen schnellen Wechsel der Kristallplatten, ohne dass die Optik neu justiert werden muss
  • Muldenförmige und flache Kristallplatten auch für spezielle Probenanalysen: Die muldenförmigen Platten eignen sich ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Gele, während die flachen Platten für die Verwendung mit festen Folien optimiert sind
  • Polytetrafluoroethylen-beschichtete Kristallplatten bieten eine hohe chemische Widerstandsfähigkeit und verhindern eine Verfärbung der Plattenoberfläche
  • Die optimierte Anpressvorrichtung verhindert eine Beschädigung der Kristalle, der bei zu hohem oder ungleichmäßigem Druck auftreten kann
  • Das Kristall-Design gewährleistet Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit bei jeder Messung. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Analysemethoden zwischen mehreren Laboren oder mehreren Spektrometern übertragen werden
  • Kristallplatten werden in unterschiedlichen Winkeln und Materialien angeboten was zu einer effektiven Eindringtiefe von 0,6 bis 45 Mikrometern führt
  • Geeignetes Kristallmaterial für Proben mit nahezu jedem pH-Wert
Specifications Crystal Material: Zinkselen (standardmäßig), Germanium (optional), Zinksulfid (optional), AMTIR (optional)

Angle of Incidence: 45 Grad (standardmäßig), 30, 40, 50, 55, 60 und 70 Grad (optional, abhängig vom Material

Number of Reflections: 12 (mit standardmäßigem Einfallwinkel von 45 Grad)

Pathlength: Etwa 12 Mikrometer

Sample Volume (trough): 1,0 ml

Heated Option: Ermöglicht Probenanalysen von Raumtemperatur bis zu 100 °C

Flow-through Option: Voll automatisierte Flüssigkeitsanalyse

Thermal Option

  • Proben können geheizt werden von Raumtemperatur bis 100 °C, mit einer Genauigkeit von ±1 °C
  • Lieferung umfasst wärmeisolierte Griffe für die muldenförmigen Probenplatte
  • Isolierung minimiert die Wärmestrahlung aus der Probenkammer
  • Flüssigkeiten
  • Feststoffe
  • Semifeste Stoffe
  • Pulver
  • Quantitative und qualitative Messungen
Specifications
BeschreibungTrogplatte, ZnSe -Fenster , 40 Grad .
Zur Verwendung mit (Anwendung)Liquids, Pastes, Gels, Powders
Volumen (metrisch)1 ml
Winkel40 °
Crystal TypeZnSe
Zur Verwendung mit (Geräte)Smart ARK
Spektralbereich4000 - 650 cm 1
TypMuldenplatte
pH-Bereich5 bis 9
Unit SizeEach