Rotor basculante HS-4
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Rotor basculante HS-4

Este producto ha dejado de fabricarse.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo
00482Rotor basculante
00479Rotor basculante
00480Rotor basculante
00481Rotor basculante
Número de catálogo 00482
Precio (MXN)
-
Tipo:
Rotor basculante

Este producto ha dejado de fabricarse. Le recomendamos elrotor basculante Thermo Scientific™ SH-3000 como producto alternativo.

  • Rotor basculante de aluminio
  • Capacidad: 4 x 250 ml (1 litro)
  • Velocidad máxima/FCR: 7500 rpm/10,826 x g

Compatible con:

Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ Evolution™ RC, RC-6 Plus

Especificaciones
Ángulo90°
Promedio RCF7,681 x g
Para utilizar con (equipo)HS-4 Aluminum Swinging Bucket Rotor
Factor K3912
Diámetro máx. del tubo70.7 mm
Longitud máx. del tubo130.8 mm
RCF mín.4,536 x g
Peso neto23.8 lb. (10.8 kg)
Radio (métrico)172.3 mm
Radio mín. (métrico)72.2 mm
Capacidad4 x 250 mL
MaterialAluminio
RCF máx.10,836 x g
Vel. máx7,500 rpm
TipoRotor basculante
Unit SizeEach