Product Image
Thermo Scientific™

10mL Nalgene Oak Ridge Tube o 12 ml Round Tube Adapter

Admite 10 ml de ml Oak Ridge o 12 ml en rotores de tubos cónicos Thermo Scientific™ Fiberlite™.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de tubo
010-1311Tubo Nalgene Oak Ridge de 10 ml, tubo redondo de 12 ml
Número de catálogo 010-1311
Precio (MXN)
-
Tipo de tubo:
Tubo Nalgene Oak Ridge de 10 ml, tubo redondo de 12 ml
Acomode 10 ml de Nalgene Oak Ridge o 12 ml en in Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy or Fiberlite F15-8x50cy rotores-
Especificaciones
Descripción10mL Nalgene Oak Ridge Tube o 12 ml Round Tube Adapter
Para utilizar con (equipo)Rotores Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy
Tipo de tuboTubo Nalgene Oak Ridge de 10 ml, tubo redondo de 12 ml
Capacidad10, 12 ml
TipoAdaptador de tubo Ridge
Unit SizePack of 2