Frasco Fiberlite de 500mL
Thermo Scientific™

Frasco Fiberlite de 500mL

Los frascos Thermo Scientific™ Fiberlite de 500mL combinan un frasco Nalgene con un tapón Fiberlite de diseño nuevo. Estos frascos están disponibles para la centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterial
010-1494Policarbonato
010-1493Polipropileno
Número de catálogo 010-1494
Precio (MXN)
-
Material:
Policarbonato
Los frascos Thermo Scientific™ Fiberlite de 500mL combinan un frasco Nalgene con un tapón Fiberlite de diseño nuevo. Estos frascos estarán disponibles para la centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX

Características

  • Copolímero de polipropileno (PPCO) o policarbonato (PC)
  • Mayor ciclo de vida útil en comparación con los frascos Thermo Scientific anteriores: vida útil de 100 ciclos (tapones+frascos)
  • Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
  • Las velocidades máximas coinciden con los rotores
  • El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación y extracción de frascos mucho más sencillas
Especificaciones
Capacidad (imperial)16,9 oz
Certificaciones/conformidadClase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico
Material del cierrePolicarbonato
Tipo de tapónTapón de sellado
Línea de productosFiberlite
Tipo de productoFrasco para centrífuga
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónSí
Capacidad (métrico)500 mL
ColorTransparente
GraduatedNo
MaterialPolicarbonato
Unit SizePack of 6