Celda de conductividad de tres electrodos Orion™
Thermo Scientific™

Celda de conductividad de tres electrodos Orion™

Mida las muestras con la máxima versatilidad con esta celda de conductividad de 3 electrodos, que tiene intervalos de medición de la conductividad altos, medios y bajos.
Have Questions?
Número de catálogoTipos de conector
014005BNC/Punta fono de 2,5 mm
Número de catálogo 014005
Precio (MXN)
-
Tipos de conector:
BNC/Punta fono de 2,5 mm
Mida las muestras con la máxima versatilidad gracias a la celda de conductividad de tres electrodos Thermo Scientific™ Orion™, que tiene intervalos de medición de la conductividad altos, medios y bajos y también ofrece compensación de temperatura incorporada.

Solutions required:

Standards

  • 011008 100 μS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100910 147 μS/cm conductivity standard, 10 pouches
  • 011007 1413 μS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100710 1413 μS/cm conductivity/TDS standard, 10 pouches
  • 011006 12.9 mS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100610 12.9 mS/cm conductivity/TDS standard, 10 pouches
  • 011005 111 mS/cm conductivity standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100510 111 mS/cm conductivity standard, 10 pouches

Warranty period

6 months from date of purchase

Especificaciones
DescripciónCélula de conductividad de tres electrodos
Inmersión máx.120 mm
Inmersión mín.25 mm
Constante de celda1
Tipos de conectorBNC/Punta fono de 2,5 mm
MaterialEpoxi reforzado/acero inoxidable, protector extraíble
Intervalos de mediciónDe 0 μS/cm a 200 mS/cm
TipoCélulas de conductividad
Unit SizeEach