Product Image
Thermo Scientific™

Calibradores de drogas para THC (cannabinoide) DRI™

Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión y la fiabilidad entre lotes que ofrecen los calibradores de drogas para THC (cannabinoide) DRI.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadConcentración
02061 x 5 mL200 ng/mL
00421 x 5 mL50 ng/mL
00441 x 5 mL100 ng/mL
02351 x 5 mL20 ng/mL
13991 x 25 mL100 ng/mL
14001 x 25 mL200 ng/mL
1398TS1
también denominado 1398
1 x 25 mL50 ng/mL
1397TS
también denominado 1397
1 x 25 mL20 ng/mL
Número de catálogo 0206
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 x 5 mL
Concentración:
200 ng/mL

Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión y la fiabilidad entre lotes que ofrecen los calibradores de drogas para THC (cannabinoide) Thermo Scientific™ DRI™, que están optimizados para una serie de analizadores de química clínica. La cantidad de drogas que se analizan es cada vez mayor y DRI se enfrenta a este desafío al ofrecer uno de los catálogos más completos de pruebas de drogas del mercado.

  • Opciones para resultados de análisis cualitativos o semicuantitativos
  • Excelente correlación con GC/MS
  • Aplicaciones para gran variedad de analizadores de química clínica
  • Variedad de calibradores y juegos de control de multicomponentes
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Concentración200 ng/mL
DescripciónDRI; 200ng/mL; 5mL
Envase1 Bottle
Cantidad1 x 5 mL
TipoCalibrator
Analitos detectables11-nor-9-COOH-D9-THC
Tipo de muestraUrine
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2°C to 8°C