Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Thermo Scientific™

Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural

Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Volumen (imperial)Color
02CC45 mL1,5 ozNatural
10CCCL296 ml10 ozNatural
Número de catálogo 02CC
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
45 mL
Volumen (imperial):
1,5 oz
Color:
Natural

Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.

  • 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
  • Diseño estéril, hermético y estanco con tapa con bisagra permanente
  • Recipientes sin hombros ni revestimientos
  • Para abrir después de su uso, corte el bloqueo de la cadena con unas tijeras
  • Ideal para el transporte y almacenamiento de muestras y materiales sensibles
  • Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Especificaciones
    Descripción45 ml; natural; cierre de cadena de custodia
    Diámetro interior (métrico)28 mm
    Altura (métrico)84 mm
    N.º por caja600
    Tipo de productoRecipiente de polipropileno
    Volumen (imperial)1,5 oz
    Tipo de tapónCadena de custodia, tapa abatible
    ColorNatural
    MaterialPolipropileno
    EsterilidadNo estéril
    Volumen (métrico)45 mL
    Unit SizeCase of 600