Product Image
Thermo Scientific™

Tubo de pared fina PA de 33 ml

Tubo de pared fina PA de 36 ml de volumen de tubo con volumen de llenado de 33 ml Para su uso con rotores T-865, T-1250, Superspin 360 (36 ml) y AH-629 (36 ml). Paquete de 25 tubos
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)
0314136 mL
Número de catálogo 03141
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
36 mL
Tubo de pared fina PA de 36 ml de volumen de tubo con volumen de llenado de 33 ml Para su uso con rotores T-865, T-1250, Superspin 360 (36 ml) y AH-629 (36 ml). Paquete de 25 tubos
Velocidad máxima: 65000 rpm máx. RCF 429.459 x g Dimensiones: 25x89mm
Especificaciones
Para utilizar conPara su uso con rotores T-865, T-1250, Superspin 360 (36 ml) y AH-629 (36 ml)
N.° por paquete25
Tipo de productoTubo de pared fina
Capacidad (métrico)36 mL
RCF máx.429459xG
Unit SizePack of 25