Especificaciones
ColorNegro
Diámetro de cerda (imperial)3 in.
Diámetro de la cerda (métrico)7.6 cm
Para utilizar con (aplicación)For beakers
Longitud (imperial)16 in
Longitud de las cerdas(imperial)6 in.
Longitud (métrico)40.64 cm
Longitud de las cerdas (métrico)15.24 cm
N.º de filas de cerdas2
TamañoGrande
Bristle TypeTufted End
Material del mangoWood
Tipo de productoBrush
Tipo de puntaTuft End
Unit SizeEach