Poliviales y tapones para muestreador automático Dionex™ AS-DV
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Poliviales y tapones para muestreador automático Dionex™ AS-DV

Use prácticos paquetes de viales de muestras de 0,5 ml o 5,0 ml, tapones con filtro o lisos y accesorios para viales para el muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoPara utilizar con (equipo)Volumen (métrico)Incluye
039528Tapones planosPoliviales AS-DV de 5 mL5 mLSolo tapones planos
038008PolivialesMuestreador automático AS-DV5 mLSolo viales
038010PolivialesMuestreador automático AS-DV0,5 mLSolo viales
038141PolivialesMuestreador automático AS-DV5 mLTapones con filtro de 20 µl
038142PolivialesMuestreador automático AS-DV0,5 mLViales + tapones con filtro de 20 µl
039532PolivialesMuestreador automático AS-DV5 mLTapones planos
042014PolivialesMuestreador automático AS-DV0,5 mLTapones planos
038009Tapones con filtroPoliviales AS-DV de 5 mL5 mLSolo tapones con filtro
038011Tapones con filtroPoliviales AS-DV de 0,5 mL0,5 mLSolo tapones con filtro
079797Tapones planosPoliviales AS-DV de 5 mL0,5mLSolo tapones planos
042154Tapón planoPoliviales AS-DV de 0,5 mL0,5 mLTapón plano
Número de catálogo 039528
Precio (USD)
-
Tipo:
Tapones planos
Para utilizar con (equipo):
Poliviales AS-DV de 5 mL
Volumen (métrico):
5 mL
Incluye:
Solo tapones planos
Disponibles en tamaños de 0,5 ml y 5 ml, los poliviales para muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV se suministran en paquetes de 250, con y sin tapones de filtro o lisos. Para completar la configuración de su muestreador automático AS-DV, elija entre diversos soporte para viales compatibles, adaptadores y una herramienta de retirada del tapón del vial.

Información para pedidos:

Se suministran en paquetes de 250, con y sin tapones.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Poliviales AS-DV de 5 mL
IncluyeSolo tapones planos
CantidadEach 250
TipoTapones planos
Volumen (métrico)5 mL
Unit SizeEach 250