Columnas para IC de concentrador de trazas de aniones Dionex™ IonPac™ TAC-2
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para IC de concentrador de trazas de aniones Dionex™ IonPac™ TAC-2

Green features
Elija esta columna de concentrador de aniones de uso general para el análisis de agua de alta pureza con eluyentes de carbonato.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
0431011
Número de catálogo 043101
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1

En el caso de la concentración de aniones de uso general para el análisis de agua de alta pureza con eluyentes de carbonato, considere la posibilidad de usar la columna de concentrador de aniones traza Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ TAC-2. Dionex IonPac TAC-2 es una columna de concentrador de intercambio aniónico pelicular con una capacidad de 3,4 μeq/columna y un volumen de vacío moderadamente bajo (∼ 50 μL). Se puede usar en sistemas de intercambio aniónico con eluyente de carbonato/bicarbonato o borato. Es compatible con un frasco presurizado, jeringas, muestreadores automáticos Thermo Scientific Dionex y una bomba de suministro de muestras de un solo pistón para la carga de muestras.

Reducción de los límites de detección en análisis de agua de 2 a 5 órdenes de magnitud

Las columnas de concentrador de aniones Dionex IonPac y Thermo Scientific™ Dionex™ IonSwift™ se han diseñado principalmente para el análisis de agua de alta pureza. La columna de concentrador retiene los iones de un volumen medido de la matriz de muestra acuosa, de modo que concentra las especies de analito y reduce los límites de detección entre 2 y 5 órdenes de magnitud.

Diseño para un rendimiento cromatográfico superior
  • Funcionamiento de contrapresión ultrabaja (<65 psi a 2 mL/min)
  • Recomendada para eluyentes de hidróxido y carbonato/bicarbonato sin disolventes
  • Capacidad de 3,4µeq/columna
  • Bajo volumen de vacío (∼50µl)
  • Formato único (3 x 35 mm)
  • Compatible con los muestreadores automáticos Dionex AS, AS-DV, AS-AP y AS-HV, frascos presurizados, jeringas y una bomba de suministro de muestras de un solo pistón (bomba auxiliar Thermo Scientific Dionex AXP)

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna3,4 µeq
Química de columnaCarbonato/bicarbonato/borato
Entrecruzamiento5 % DVB
DescripciónTAC-2
CaudalDe 1,0 a 3,0 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Concentración de aniones, Concentración de aniones
Para utilizar con (equipo)Eluyentes de carbonato/bicarbonato y borato
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedio
Presión máxima4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas30 µm
Cantidad1
Compatibilidad del disolventeEluyentes de carbonato/bicarbonato o borato, no compatible con disolventes
DisolventesNinguno
Fase estacionariaIonPac TAC-2, aniones traza
TipoColumna de concentrador de aniones
Volumen de vacío (métrico)50 μl
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)35 mm
Unit SizeEach