Dionex™ IonPac™ CS11 IC Column
Dionex™ IonPac™ CS11 IC Column
Actual product may vary
Dionex™ IonPac™ CS11 IC Column
Dionex™ IonPac™ CS11 IC Column
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ CS11 IC Column

Green features
DAP 용리액과 함께 HCI를 사용하여 무기 양이온을 등용매 분리하려면 술폰산염 기능성이 있는 이 저용량 양이온 교환 컬럼을 선택하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)컬럼 유형
043127250 mmAnalytical Column
04312850 mmGuard Column
카탈로그 번호 043127
제품 가격(KRW)
-
견적 요청하기
길이(미터법):
250 mm
컬럼 유형:
Analytical Column
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS11 Analytical and Guard Column을 선택하면 디아미노프로피온산(DAP) 용리액과 함께 염산(HCI)을 사용하여 무기 양이온을 등용매 분리할 수 있습니다. 이 컬럼은 Dionex IonPac CS10 컬럼과 유사한 선택성을 가지고 있으며, 소형 2mm 내경 형식으로 감도가 향상되고 용리액 소비량이 줄어듭니다.
Dionex IonPac CS11 컬럼은 다양한 시료 기질에서 공통 무기 양이온, 지방족 아민과 방향족 아민을 확인하는데 사용할 수 있습니다. 하지만 고급 양이온 교환 컬럼 기술은 이러한 분리에 대한 보다 좋은 컬럼을 선택할 수 있게 해 줍니다.

양이온 교환 컬럼 사용 권장

Dionex IonPac CS11 컬럼의 도입 이후, Dionex는 고급 기능이 포함된 다양한 신규 양이온 교환 컬럼을 채용해 왔습니다. 예를 들어 가장 최신의 Dionex IonPac Cation Exchange 컬럼은 DAP-HCI 용리액 대신에 간단한 메탄술폰산 용리액을 사용합니다. 이 컬럼은 아래와 같이 사용하는 것이 좋습니다.
  • 향상된 성능을 제공하는 Dionex IonPac CS12A 컬럼을 통해 다양한 기질 내 무기 양이온 및 암모니아의 빠른 분석이 가능합니다.
  • Dionex IonPac CS17 컬럼은 소수성 및 다가 아민에 권장됩니다.
  • Dionex IonPac CS19 및 CS19-4µm 컬럼은 알칸올아민 및 메틸아민을 포함한 극성 아민과 부분적으로 소수성인 아민, 그리고 다가 아민에 권장됩니다.
  • 유기용제와 호환되므로 분석물질 용해도 향상, 컬럼 선택성 변경 및 효율적인 컬럼 클린업 가능
다양한 용도에 적합한 구성 제공
  • 2x250mm 분석 컬럼
  • 2x50mm 보호 컬럼
  • 복잡한 시료 기질의 고분리능 분리를 용이하게 하는 긴 250mm 컬럼
  • 물질 감도가 높고, 용리액과 시약의 보존률이 높으며, 운영비가 절감되는 내경이 작은 컬럼
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 용량35 μeq
컬럼 화학Acidic
교차결합5% DVB
설명CS11; 2 x 250 mm
유속0.25 to 0.75 mL/min.
용도(애플리케이션)Cation Exchange
용도(장비)CSRS
그린 기능FSC
소수성Medium
최대 압력4000 psi (275 bar)
팩킹 물질Ethylvinylbenzene/Divinylbenzene
입자 크기7.5 μm
수량Each 1
용매 호환성pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents
용매0 to 100% of HPLC Solvents
정지상IonPac CS11
컬럼 유형Analytical Column
직경(미터법)2 mm
형식Microbore
길이(미터법)250 mm
pH0 to 14
Unit SizeEach 1