Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps

Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Tipo de tapónColorColor del tapón
04HP118 mlTapa articuladaNaturalTransparente
S4030010 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteRojo
S4030110 mLTapón de roscaTransparenteBlanco
S4030210 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteAzul
S4030310 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteVerde
S4030410 mLTapón de roscaTransparenteAmarillo
S4071412 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)TransparenteAmarillo
S4060012 mLTapón de rosca (parte superior cerrada)ÁmbarAmarillo
S4010010 mLTapón de roscaTransparenteNo incluido
S4061012 mLNo incluidaTransparenteNo incluido
03CL90 mlTapa articuladaNaturalTransparente
Número de catálogo 04HP
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
118 ml
Tipo de tapón:
Tapa articulada
Color:
Natural
Color del tapón:
Transparente

Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.

  • Freestanding
  • Non-sterile tubes

10 mL

  • Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
  • Round bottom with skirt

12 mL

  • Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
  • Conical bottom with skirt
  • Available in amber color for light sensitive samples
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Color del tapónTransparente
Descripción118 ml; perfil alto; natural
Diámetro interior (métrico)43 mm
Altura (métrico)90 mm
N.º por caja250/Cs.
Tipo de productoRecipiente de polipropileno
ModeloPerfil alto
Volumen (imperial)4 oz
Tipo de tapónTapa articulada
ColorNatural
MaterialPolipropileno
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)118 ml
Unit SizeCase of 250