Search
Search
| Número de catálogo | Color | Modelo | Volumen (imperial) |
|---|---|---|---|
| 04LP | Natural | Perfil bajo | 4 oz |
| 0385 | Natural | Parte superior con faldón | 3 oz |
| 03CLLIME | Natural | Estándar | 3 oz |
| 03CLROYALBLUE | Natural | Estándar | 3 oz |
| 03CLSKYBLUE | Natural | Estándar | 3 oz |
| 03CLTURQ | Natural | Estándar | 3 oz |
| 03CLYELLOW | Natural | Estándar | 3 oz |
| 03CLFREGORED | Natural | Estándar | 3 oz |
| 03EDM33 | Natural | Espacio para escribir | 3 oz |
| 04HP-SMOOTH | Natural | Perfil alto con espacio para escribir | 4 oz |
| 05WIDE | Natural | Perfil bajo, boca ancha | 5 oz |
| 08CL | Natural | Estándar | 8 oz |
| 2.5CL | Natural | Estándar | 2,5 oz |
| 2.5EVERGREEN | Evergreen | Estándar | 2,5 oz |
| 2.5RED | Evergreen | Estándar | 2,5 oz |
| 02CL | Natural | Estándar | 1,5 oz |
| 02DKORANGE también denominado 02 DKORANGE | Naranja oscuro | Estándar | 1,5 oz |
| 02EVERGREEN también denominado 02 EVERGREEN | Evergreen | Estándar | 1,5 oz |
| 02FREGORED también denominado 02 FREGORED | Rojo Frego | Estándar | 2,0 oz |
| 02PINK también denominado 02 PINK | Rosa | Estándar | 2,0 oz |
| 02SKYBLUE también denominado 02 SKYBLUE | Azul cielo | Estándar | 2,0 oz |
| 02YELLOW también denominado 02 YELLOW | Amarillo | Estándar | 1,5 oz |
| 02TURQUOISE también denominado 02 TURQUOISE | Turquesa | Estándar | 2,0 oz |
Los viales con tapa abatible de polipropileno Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Recomendado para:
Almacenamiento de material biológico, transporte de biopsia, almacenamiento de ADN, análisis de productos lácteos, envasado de productos para diagnóstico, muestreo ambiental, análisis de agua
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.