Acclaim 120 C18 컬럼
Actual product may vary
Acclaim 120 C18 컬럼
Acclaim 120 C18 컬럼
Thermo Scientific™

Acclaim 120 C18 컬럼

Green features

고분해능 Thermo Scientific Acclaim 120 C18 컬럼을 사용해 역상 응용 분야에서 분리 효율을 향상시킬 수 있습니다.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
05914250 mm2.1 mm5 μm
059143100 mm2.1 mm5 μm
059144150 mm2.1 mm5 μm
059145250 mm2.1 mm5 μm
05914650 mm4.6 mm5 μm
059147100 mm4.6 mm5 μm
059148150 mm4.6 mm5 μm
059149250 mm4.6 mm5 μm
076187250 mm2.1 mm3 μm
076186100 mm3 mm3 μm
074812250 mm2.1 mm2.2 μm
07160550 mm3 mm2.2 μm
071604100 mm3 mm2.2 μm
07140030 mm2.1 mm2.2 μm
071399150 mm2.1 mm2.2 μm
070077250 mm3 mm3 μm
068982100 mm2.1 mm2.2 μm
06898150 mm2.1 mm2.2 μm
06627375 mm3 mm3 μm
06627233 mm3 mm3 μm
063691150 mm3 mm3 μm
059133150 mm4.6 mm3 μm
059132100 mm4.6 mm3 μm
05913150 mm4.6 mm3 μm
059130150 mm2.1 mm3 μm
059129100 mm2.1 mm3 μm
07198110 mm3 mm5 μm
06969510 mm4.6 mm5 μm
06968910 mm2.1 mm5 μm
05912850 mm2.1 mm3 μm
07569775 mm3 mm2.2 μm
카탈로그 번호 059142
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
50 mm
직경(미터법):
2.1 mm
입자 크기:
5 μm

Thermo Scientific Acclaim 120 C18 컬럼을 사용해 역상 응용 분야에서 분리 효율을 개선할 수 있습니다. 이 컬럼은 금속 함량이 극히 낮은 초순수 실리카 기질을 사용하므로 꼬리끌림 효과가 최소화되고 대칭적 피크 모양을 제공합니다. 독특한 화학 결합에 의한 우수한 표면 커버리지(surface coverage)를 통해 이차 작용에 영향을 받지 않는 고도로 예측 가능한 분리를 제공합니다. 다양한 응용 분야에서 최대 분리능을 확보하려면 이 고효율 컬럼을 이용해 보십시오.

재현성 있는 결과를 위한 고성능 역상 컬럼
  • 매우 높은 표면 커버리지(surface coverage)와 매우 낮은 금속 함량의 고효율 컬럼
  • 재현성 있는 컬럼 간(column-to-column) 성능
  • 매우 낮은 블리드(bleed), MS와 완벽하게 호환
  • pH 2 ∼ pH 8 사이에서 안정성
  • 2.2, 3 및 5µm 입자 크기와 4.6, 3.0 및 2.1mm 직경으로 제공되며 평균 기공 직경은 120Å으로 제공됨
  • 신뢰성 있는 신속한 분리를 위한 2.2µm RSLC 형태로도 제공됨
Acclaim HPLC 컬럼 제품군 정보

Acclaim 역상 컬럼 제품군을 사용하여 현대적인 HPLC 및 LC/MS 방법으로 설정된 높은 표준을 달성할 수 있습니다. 첨단 방식의 컬럼 결합과 엔드캡핑 기술이 융합된 실리카 기반의 컬럼으로 보완 선택성과 높은 컬럼 효율, 초고분해능을 제공해 다양한 응용 분야에 활용이 가능합니다.

  • 기존의 C8/C18 상, 극성이 내재된 상을 포함한 광범위한 고정상 및 넓은 기공을 포함한 특수상을 특정한 응용 요건에 맞게 사용 가능
  • 제약, 바이오제약, 환경, 식품 및 기타 산업 물질 크로마토그래피 분리에 대한 높은 품질과 신뢰성을 보장하는 성능 테스트 완료
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Reversed Phase
엔드캡 처리됨Yes
그린 기능FSC
최대 압력4500 psi (310 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
수량Each
정지상C18
표면적300 m²/g
온도60°C
USP 유형L1
탄소 부하18%
직경(미터법)2.1 mm
길이(미터법)50 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기120 Å
제품라인Acclaim
pH2 to 8
Unit SizeEach