Columnas Acclaim™ 120 C18
Thermo Scientific™

Columnas Acclaim™ 120 C18

Green features
Utilice estas columnas de fase reversa C18 de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
059145250 mm2,1 mm5 μm
05914250 mm2,1 mm5 μm
059143100 mm2,1 mm5 μm
059144150 mm2,1 mm5 μm
05914650 mm4,6 mm5 μm
059147100 mm4,6 mm5 μm
059148150 mm4,6 mm5 μm
059149250 mm4,6 mm5 μm
076187250 mm2,1 mm3 μm
076186100 mm3 mm3 μm
074812250 mm2,1 mm2,2 μm
07160550 mm3 mm2,2 μm
071604100 mm3 mm2,2 μm
07140030 mm2,1 mm2,2 μm
071399150 mm2,1 mm2,2 μm
070077250 mm3 mm3 μm
068982100 mm2,1 mm2,2 μm
06898150 mm2,1 mm2,2 μm
06627375 mm3 mm3 μm
06627233 mm3 mm3 μm
063691150 mm3 mm3 μm
059133150 mm4,6 mm3 μm
059132100 mm4,6 mm3 μm
05913150 mm4,6 mm3 μm
059130150 mm2,1 mm3 μm
059129100 mm2,1 mm3 μm
07198110 mm3 mm5 μm
06969510 mm4,6 mm5 μm
06968910 mm2,1 mm5 μm
05912850 mm2,1 mm3 μm
07569775 mm3 mm2,2 μm
Número de catálogo 059145
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Mejore la eficacia de la separación en sus aplicaciones de fase reversa con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Estas columnas tienen un sustrato de sílice ultrapura con muy bajo contenido de metal para minimizar los efectos secundarios y proporcionar formas de pico simétricas. La exclusiva composición química de unión produce una cobertura de superficie excelente para proporcionar separaciones muy predecibles que no se ven afectadas por interacciones secundarias. Utilice estas columnas de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.

Columnas de fase reversa de alto rendimiento para obtener resultados reproducibles
  • La combinación de una cobertura de superficie muy elevada con un contenido de metal muy bajo da como resultado columnas con una eficacia extraordinaria
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC

Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.

  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Características ecológicasFSC
Presión máxima4500 psi (310 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
CantidadUnitary
Fase estacionariaC18
Área de la superficie300 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono18 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosAcclaim
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach