Electrodos desechables para el detector electroquímico Dionex™ ED
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Electrodos desechables para el detector electroquímico Dionex™ ED

Utilice lo último en detección electroquímica y consiga un nuevo nivel de reproducibilidad y facilidad de uso con los electrodos desechables para detectores electroquímicos Thermo Scientific™ Dionex™ para celdas amperométricas ED, ED50A, ED50 y ED40.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterialIncluyeCantidad
060082Gold on Polyester2 juntas (0,05 mm [0,002 pulg])6/paq.
066480Gold on PTFE2 juntas (0,05 mm [0,002 pulg])6/paq.
060140Gold on Polyester4 x 2 gaskets (0.002 in)4 paq. de 6
060139Gold on Polyester2 juntas (0,002 in)6/paq.
060216Gold on Polyester4 x 2 gaskets (0.002 in)4 x 6/paq.
063003Silver6 juntas (0,05 mm [0,002 pulg])6/paq.
064440Platinum2 juntas (0,05 mm [0,002 pulg])6/paq.
069336Carbon on PEEK6 juntas (0,05 mm [0,002 pulg])6/paq.
Número de catálogo 060082
Precio (USD)
-
Material:
Gold on Polyester
Incluye:
2 juntas (0,05 mm [0,002 pulg])
Cantidad:
6/paq.
Utilice lo último en detección electroquímica y consiga un nuevo nivel de reproducibilidad y facilidad de uso con los electrodos desechables para detectores electroquímicos Thermo Scientific™ Dionex™ para celdas amperométricas electroquímicas. Son menos costosos que los electrodos no desechables convencionales y se pueden sustituir con más frecuencia sin tener que reacondicionar los electrodos mediante pulido y otros métodos.
  • Los electrodos desechables proporcionan análisis reproducibles, electrodo a electrodo y lote a lote, al tiempo que mantienen una buena forma de pico, una alta eficacia y una excelente sensibilidad
  • Al final de la vida útil recomendada, o si el electrodo se ensucia, se instala fácilmente un nuevo electrodo. El pulido es cosa del pasado

Cuatro tipos de electrodos desechables para detectar una amplia variedad de analitos electroactivos

  • Electrodos de trabajo de oro para carbohidratos y aminoácidos
  • Electrodo de trabajo de plata para cianuro
  • Electrodo de trabajo de platino para alcoholes
  • Electrodo de trabajo de carbono para aminoácidos que contienen S

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónElectrodos de trabajo desechables AAA-Direct
Para utilizar con (aplicación)AAA-Direct
Para utilizar con (equipo)Detector electroquímico
Incluye2 juntas (0,05 mm [0,002 pulg])
MaterialGold on Polyester
Línea de productosDionex
Cantidad6/paq.
TipoDisposable Electrode
Unit SizeEach