Acclaim™ 300 C18 LC Column
Thermo Scientific™

Acclaim™ 300 C18 LC Column

Green features
역상 Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 LC Column을 사용하여 고분해능 펩타이드 매핑과 단백질 분리를 수행할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
060266150 mm4.6 mm
06026350 mm2.1 mm
060264150 mm2.1 mm
06026550 mm4.6 mm
063684150 mm3 mm
06969010 mm2.1 mm
06969710 mm4.6 mm
카탈로그 번호 060266
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
4.6 mm

Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 LC Column을 사용하여 고분해능 펩타이드 매핑과 단백질 분리를 수행할 수 있습니다. 3μm 크기의 초순수 실리카 입자 설계로 분석물질이 고정상 안으로 쉽게 확산될 수 있어 신속한 고분해능 분리가 가능합니다. 5μm 컬럼 패킹에 비해 입자 크기가 더 작기 때문에 길이가 짧은 컬럼에서 유속이 증가하고 그래디언트가 더 낮아져 분리 속도가 더 빠릅니다.

단백질과 펩타이드의 고분해능 분리
  • 300Å 공극 실리카를 기반으로 한 고성능 C18 화학 결합
  • 펩타이드 매핑으로 적합성에 대한 응용 테스트를 거침
  • 재현성 있고 신뢰할 수 있는 결과
  • 매우 낮은 블리드, MS와 완벽하게 호환
  • pH 2 .5와 7.5 사이에서 안정된 상태
  • Acclaim HPLC 컬럼 제품군 정보
    • 보완 선택성, 높은 컬럼 효율 및 초고분해능
    • 기존의 C8 및 C18 상과 극성이 내장된 상을 포함한 광범위한 고정상 및 넓은 공극을 포함한 특수상
    • 높은 품질과 신뢰성을 보장하도록 성능 테스트 완료

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    컬럼 형식Analytical Column
    컬럼 유형Reversed Phase
    엔드캡 처리됨Yes
    유속1 mL/min
    용도LC/MS
    그린 기능FSC
    최대 압력4500 psi (310 bar)
    팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
    제품 유형Analytical Column
    수량Each
    정지상C18
    표면적100 m²/g
    온도60°C
    USP 유형L1
    탄소 부하8%
    직경(미터법)4.6 mm
    길이(미터법)150 mm
    물질Glass Lined Tubing
    입자 크기3 μm
    Reversed Phase
    기공 크기300 Å
    제품라인Acclaim
    기술Bio-LC
    pH2.5 to 7.5
    Unit SizeEach