Specifications
Säulenkapazität363 µeq
SäulenchemieSauer
Quervernetzt55 % DVB
Flussrate0,25 bis 0,40 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung)Kationenaustausch
Zur Verwendung mit (Geräte)RFIC Systeme
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
HydrophobizitätSehr gering
Max. Druck4000 psi (275 bar)
VerpackungsmaterialEthylvinylbenzol/Divinylbenzol
Partikelgröße7 µm
MengeEach 1
LösungsmittelkompatibilitätSaure Eluenten, 0 bis 100 % HPLC-Lösungsmittel, einschließlich Alkohole
Lösungsmittel0 bis 100 % HPLC-Lösungsmittel, einschließlich Alkohole
Stationäre PhaseIonPac CS17
SäulentypAnalysesäule
Durchmesser (metrisch)2 mm
FormatMicrobore
Länge (metrisch)250 mm
Unit SizeEach 1