Dionex™ IonPac™ AS21 ICカラム
実際の製品は異なる場合があります
Dionex™ IonPac™ AS21 ICカラム
Dionex™ IonPac™ AS21 ICカラム
Dionex™ IonPac™ AS21 ICカラム
Dionex™ IonPac™ AS21 ICカラム
Dionex™ IonPac™ AS21 ICカラム
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ AS21 ICカラム

Green features
MS/MS 検出前の、飲料水中の過塩素酸の高速分離に対応。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)カラムタイプ
06307150 mmGuard Column
063009250 mmAnalytical Column
製品番号(カタログ番号) 063071
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
50 mm
カラムタイプ:
Guard Column

MS/MS 検出前に飲料水中の過塩素酸を迅速に分離する必要がある際は、Thermo Scientific™ Dionex IonPac AS21 水酸化物選択性陰イオン交換カラムが最適な選択肢です。 このカラムは、米国 EPA Method 331.0 仕様のカラムです。 カラムの容量と選択性により、低 μg/L 濃度で、過塩素酸を迅速に分析できます。 さらに、2x250 mm カラムフォーマットは、LC-MS や LC-MS/MS に適合するように設計および最適化されていますので、メチルアミンなどの揮発性移動相の使用が容易になります。

卓越したクロマトグラフィー性能
  • MS/MS 検出前の過塩素酸の高速分離
  • ヒ酸、タングステン酸、クロム酸、およびヨウ化物など、さまざまな環境陰イオンの分離に最適です
  • メチルアミン移動相や水酸化物移動相に最適化されています
  • イオン交換容量: 45µeq/column (2x250 mm フォーマット)
  • 室温または高温での操作が可能で、カラムの選択性は 30°C で最適化されていますので、再現性のある保持時間が得られます
  • 有機溶媒に適合
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
認証/コンプライアンスU.S. EPA Method 331.0
使用対象(アプリケーション)Anion Exchange, Determination of Perchlorate in Drinking Water
使用対象 (装置)Ion Chromatography Systems
グリーン機能FSC
最大圧力3000 psi (207 bar)
数量Each 1
溶媒適合性pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents
タイプAG21
カラムタイプGuard Column
直径(メートル法)2 mm
フォーマットMicrobore
長さ(メートル法)50 mm
Unit SizeEach 1