Dionex™ IonPac™ AS22 IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS22 IC カラム
実際の製品は異なる場合があります
Dionex™ IonPac™ AS22 IC カラム
Dionex™ IonPac™ AS22 IC カラム
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ AS22 IC カラム

Green features
炭酸塩/重炭酸塩溶離液を使用して、多様なマトリックス中の一般的な無機陰イオンを分離して準拠モニタリングできる、高容量の陰イオン交換カラム。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムタイプ
06413950 mm4 mmGuard Column
064137250 mm2 mmAnalytical Column
064141250 mm4 mmAnalytical Column
06413550 mm2 mmGuard Column
製品番号(カタログ番号) 064139
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
長さ(メートル法):
50 mm
直径(メートル法):
4 mm
カラムタイプ:
Guard Column

Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS22 分析/キャピラリー/ガードカラムは、米国 EPA Methods 300.0 (A) に準拠した無機陰イオンのモニタリング用に特別に設計されており、飲料水、地下水、および廃水の高速分析を実現します。Dionex IonPac AS22 カラムで、単純なアイソクラティック炭酸塩/重炭酸塩溶離液を用いて、飲料水、廃水、プロセス流、および洗浄液などのさまざまなサンプルマトリクス中の一般的な無機陰イオンを高速分離できます。

さまざまなマトリックス中の一般的な無機陰イオンおよび低分子量有機酸の分析
  • 米国 EPA Method 300.0 (A) で規定されている、飲料水中の一般的な陰イオンモニタリングに準拠
  • 単純なマトリックス中の一般的な無機陰イオンを 8 分未満で高速アイソクラティック分離
  • 複雑なマトリックス中の一般的な無機陰イオンを 12 分未満で高アイソクラティック分離
  • ウォーターディップからのフッ化物の優れた保持と、フッ化物、酢酸塩、およびギ酸塩の分解能
  • 炭酸塩イオンピークの一般的な無機陰イオンのピークからの優れた分離
  • 無機陰イオンアプリケーションにおける、IonPac AS4A-SC、AS12A、AS14、および AS14A に代わる、炭酸/重炭酸溶離液を使用した最適な代替製品
  • 溶媒適合性により、疎水性成分を含むサンプルを分析した後のカラム洗浄が容易

アプリケーションの柔軟性を実現するさまざまなフォーマット

  • 4 x 250 mm、2 x 250 mm 分離カラム
  • 4 x 50 mm、2 x 50 mm ガードカラム
  • 長い 250 mm カラムは、より複雑なサンプルマトリクスを高い分離能で分離
  • 内径の小さいカラムでは、より高い質量感度、溶離液や試薬の節約、ランニングコストの削減が可能

注記:シンプルで正確な溶離液調製には、IonPac AS22濃縮溶離液をご使用ください。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
認証/コンプライアンスU.S. EPA Method 300.0 (A)
カラムの化学的性質Carbonate/Bicarbonate
使用対象(アプリケーション)Anion Exchange
使用対象 (装置)IonPac AS22 Column
グリーン機能FSC
最大圧力3000 psi (207 bar)
数量Each 1
溶媒適合性pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents
カラムタイプGuard Column
直径(メートル法)4 mm
フォーマットStandard Bore
長さ(メートル法)50 mm
Unit SizeEach 1