Search
Search
| Katalognummer | Volumen (metrisch) | Menge |
|---|---|---|
| 068103 | 100 ml | 1 |
| 068102 | 66 ml | 1 |
| 068104 | 66 ml | 3/Packung |
| 068105 | 100 ml | 3/Packung |
Diese Kits sind beständig gegen niedrige Konzentrationen von Mineralsäuren und starken Basen und enthalten 66-ml- oder 100-ml-Dioniumextraktionszellen mit Endkappen, Verschlüsse und O-Ring. Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150/350 Dionium™ Extraktionszellen mit Dionex ASE 150 und 350 beschleunigten Lösungsmittelextraktoren zur Lösungsmittelextraktion an festen und halbfesten Proben. Das chemisch inerte Dionium ist ideal für Proben, die mit Säuren oder Basen vorbehandelt werden. Dionium unterstützt eine erweiterte Auswahl an vorbehandelten Matrices und Adsorbentien nach der Behandlung für die Zellreinigung. Bestellen Sie einzelne Extraktionszellen oder eine Packung mit drei Stück.
Dionex ASE Systeme verkürzen durch das Automatisieren der Extraktion von Lösungsmitteln aus festen und pastösen Probenmatrices die Probenvorbereitung von Stunden auf Minuten.