Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
El producto real puede variar
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350
Thermo Scientific™

Cuerpos y tapones de cierre de celdas de extracción de acero inoxidable Dionex™ ASE™ 150/350

Solicite esta parte cilíndrica larga de la celda de extracción si necesita un recambio para el extractor acelerado con disolvente Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150 o 350.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
068264Cuerpo de celda de extracción, 22 mL
056693Cuerpo de celda de extracción, 100 mL
056696Cuerpo de celda de extracción, 66 mL
068106Tapones de cierre de celdas de extracción con fritas y sellos
Número de catálogo 068264
Precio (MXN)
-
Descripción:
Cuerpo de celda de extracción, 22 mL

Si necesita un recambio para los extractores acelerados con disolvente Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150 y 350, escoja los cuerpos de celda de extracción Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150/300 (la pieza larga y cilíndrica de la celda de extracción). Disponibles en tamaños de 1, 5, 10, 22, 34, 66 y 100 mL, estos cuerpos de celdas se pueden solicitar individualmente o en un kit de seis.

Tenga en cuenta que solamente son cuerpos de celdas y no incluyen los tapones ni la junta tórica que se enroscan en cada extremo del cuerpo.

Acerca de los sistemas de extractor acelerado con disolvente Dionex ASE

Los sistemas Dionex ASE automatizan la extracción, la filtración y la limpieza de matrices de muestras sólidas y semisólidas con disolventes comunes a temperaturas y presiones elevadas. Hay disponibles sistemas de capacidad baja y alta para una amplia variedad de aplicaciones. Los sistemas ASE permiten la extracción de volúmenes de muestra de 1 a 100 g en cuestión de minutos, la extracción sin supervisión de hasta 24 muestras y la reducción del uso de disolvente del 50 al 90 % en comparación con otros métodos. El conducto químicamente inerte admite disolventes y matrices ácidas y alcalinas. Estos sistemas rentables, de fácil uso y flexibles han sido aprobados para su uso por la EPA de EE. UU. y en programas de laboratorio por contrato (CLP). Hay una amplia variedad de productos que se pueden añadir a la celda de extracción Dionex ASE para eliminar la humedad, dispersar la matriz de muestra y neutralizar los ácidos minerales.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónCuerpo de celda de extracción, 22 mL
MaterialAcero inoxidable
CantidadEach
Volumen (métrico)22 mL
Para utilizar con (equipo)Dionex ASE 150 y 350
TipoCuerpo de celda de extracción
Unit SizeEach