Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 068989 | 50 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 063197 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 063199 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 078001 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 078000 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 077999 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 077998 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 077997 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 074814 | 250 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 071607 | 100 mm | 3 mm | 2,2 μm |
| 071402 | 30 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 071401 | 150 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 068990 | 100 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 071985 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 069699 | 10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 069692 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 070080 | 250 mm | 3 mm | 3 μm |
| 068973 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
| 066277 | 75 mm | 3 mm | 3 μm |
| 066276 | 33 mm | 3 mm | 3 μm |
| 063705 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 063191 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 063189 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 063187 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
Resuelva compuestos polares y no polares en un solo ciclo con las columnas de fase reversa Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2). Estas columnas basadas en sílice de alta eficacia tienen una fase fija polar que funciona en una gama más amplia de condiciones cromatográficas que las posibles con las fases estacionarias reversas convencionales. Su química única proporciona una estabilidad hidrolítica mejorada desde el pH 1,5 hasta el 10 con fases móviles acuosas al 100 %. La columna muestra una selectividad que es complementaria a las columnas C18 convencionales y excelentes formas de pico para compuestos básicos y ácidos.
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice ultrapura con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.