Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ HILIC-1
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ HILIC-1

Green features
Obtenga todas las ventajas de la cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) y de fase reversa en una columna con la columna HILIC-1 de modo mixto Thermo Scientific™ Acclaim™ .
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
06969410 mm2,1 mm5 μm
066843150 mm4,6 mm5 μm
066844250 mm4,6 mm5 μm
066847150 mm2,1 mm5 μm
07191310 mm3 mm5 μm
07191250 mm3 mm3 μm
070091150 mm2,1 mm3 μm
070090150 mm3 mm3 μm
06970610 mm4,6 mm5 μm
Número de catálogo 069694
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Obtenga todas las ventajas de la cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) y de fase reversa (RP) en una columna con la columna HILIC-1 de modo mixto Thermo Scientific™ Acclaim™ . La fase estacionaria de modo mixto basada en sílice de alta eficacia consta de una cadena de alquilos hidrófobos con un grupo de diol en el extremo. La fracción hidrófoba proporciona retención de fase reversa y el grupo de diol terminal facilita las interacciones hidrófilas. Esta combinación única proporciona selectividad ajustable con una resolución insuperable y simetría de picos para varias moléculas polares y no polares.
Separa las moléculas polares y no polares con una selectividad complementaria a las columnas de RP
  • Funciona en los modos de RP y HILIC
  • Retiene moléculas altamente polares
  • Cubre una mayor gama de aplicaciones que las columnas tradicionales basadas en diol, incluidos surfactantes etoxilados no iónicos, metabolitos de fármacos, lípidos y glicoles del polietileno (PEG)
  • Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
  • Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 2/paq.
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalPatentado
Para utilizar conLC-MS
Características ecológicasFSC
Presión máxima6000 psi (415 bar)
Material de embalajeSílice
CantidadPack of 2
Fase estacionariaCadena de alquilos hidrófoba con grupo diol
Área de la superficie300 m²/g
Temperatura50°C
Tipo USPN/D
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa e HILIC
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosAcclaim
pHDesde 2,5 hasta 7,5
Unit SizePack of 2