Acclaim™ 120-C18-Säulen
Thermo Scientific™

Acclaim™ 120-C18-Säulen

Green features
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 18 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Partikelgröße
06969510 mm4,6 mm5 μm
05914250 mm2,1 mm5 μm
059143100 mm2,1 mm5 μm
059144150 mm2,1 mm5 μm
059145250 mm2,1 mm5 μm
05914650 mm4,6 mm5 μm
059147100 mm4,6 mm5 μm
059148150 mm4,6 mm5 μm
059149250 mm4,6 mm5 μm
076187250 mm2,1 mm3 μm
076186100 mm3 mm3 μm
074812250 mm2,1 mm2,2 μm
07160550 mm3 mm2,2 μm
071604100 mm3 mm2,2 μm
07140030 mm2,1 mm2,2 μm
071399150 mm2,1 mm2,2 μm
070077250 mm3 mm3 μm
068982100 mm2,1 mm2,2 μm
06898150 mm2,1 mm2,2 μm
06627375 mm3 mm3 μm
06627233 mm3 mm3 μm
063691150 mm3 mm3 μm
059133150 mm4,6 mm3 μm
059132100 mm4,6 mm3 μm
05913150 mm4,6 mm3 μm
059130150 mm2,1 mm3 μm
059129100 mm2,1 mm3 μm
07198110 mm3 mm5 μm
06968910 mm2,1 mm5 μm
05912850 mm2,1 mm3 μm
07569775 mm3 mm2,2 μm
Katalognummer 069695
Preis (EUR)
209,69
Each
Länge (metrisch):
10 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Partikelgröße:
5 μm
Preis (EUR)
209,69
Each

Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 120-C18-Säulen die Trennungseffizienz in Ihren Umkehrphasenanwendungen. Diese Säulen zeichnen sich durch ein ultrareines Silikasubstrat mit extrem geringem Metallgehalt zur Minimierung von Tailing-Effekten aus und ermöglichen symmetrische Peakformen. Die einzigartige Bindungschemie liefert eine hervorragende Oberflächenabdeckung, um äußerst vorhersehbare Trennungen durchführen zu können, die nicht von sekundären Wechselwirkungen beeinflusst werden. Verwenden Sie diese hocheffizienten Säulen zur Erzielung maximaler Auflösung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für reproduzierbare Ergebnisse
  • Durch die äußerst hohe Oberflächenabdeckung in Verbindung mit dem sehr niedrigen Metallgehalt sind die Säulen hocheffizient.
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen

Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Specifications
SäulenformatVorsäulenkartusche, 2/Pkg
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
Max. Druck4500 psi (310 bar)
VerpackungsmaterialHochreines Silika
MengeEach
Stationäre PhaseC18
Oberfläche300 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL1
Kohlenstoffbeladung18 %
Durchmesser (metrisch)4,6 mm
Länge (metrisch)10 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße120 Å
ProduktlinieAcclaim
pH2 bis 8
Unit SizeEach