Columnas de HPLC Acclaim™ Polar Advantage II
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Acclaim™ Polar Advantage II

Green features
Resolver compuestos polares y no polares en una sola secuencia. Estas columnas tienen una alta estabilidad de pH (pH 1,5–10) en la separación de especies básicas, neutras y ácidas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
07198510 mm3 mm5 μm
063197150 mm4,6 mm5 μm
063199250 mm4,6 mm5 μm
078001100 mm4,6 mm3 μm
078000100 mm3 mm3 μm
07799950 mm2,1 mm3 μm
077998100 mm2,1 mm3 μm
077997250 mm2,1 mm3 μm
074814250 mm2,1 mm2,2 μm
071607100 mm3 mm2,2 μm
07140230 mm2,1 mm2,2 μm
071401150 mm2,1 mm2,2 μm
068990100 mm2,1 mm2,2 μm
06898950 mm2,1 mm2,2 μm
06969910 mm4,6 mm5 μm
06969210 mm2,1 mm5 μm
070080250 mm3 mm3 μm
06897350 mm3 mm3 μm
06627775 mm3 mm3 μm
06627633 mm3 mm3 μm
063705150 mm3 mm3 μm
063191150 mm4,6 mm3 μm
06318950 mm4,6 mm3 μm
063187150 mm2,1 mm3 μm
Número de catálogo 071985
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Resuelva compuestos polares y no polares en un solo ciclo con las columnas de fase reversa Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2). Estas columnas basadas en sílice de alta eficacia tienen una fase fija polar que funciona en una gama más amplia de condiciones cromatográficas que las posibles con las fases estacionarias reversas convencionales. Su química única proporciona una estabilidad hidrolítica mejorada desde el pH 1,5 hasta el 10 con fases móviles acuosas al 100 %. La columna muestra una selectividad que es complementaria a las columnas C18 convencionales y excelentes formas de pico para compuestos básicos y ácidos.

Selectividad complementaria y mayor estabilidad hidrolítica
  • Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
  • Alta capacidad de fase reversa
  • Excepcional estabilidad hidrolítica (pH de 1,5 a 10)
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con espectrometría de masas (MS)
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 µm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC

Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice ultrapura con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.

  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 2/paq.
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Características ecológicasFSC
Presión máxima4500 psi (310 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
CantidadPack of 2
Fase estacionariaPolar integrado
Área de la superficie300 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL60
Carga de carbono17 %
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosAcclaim
pH1,5 a 10
Unit SizePack of 2