Dionex™ ICS-6000 ED Electrochemical Detector
Thermo Scientific™

Dionex™ ICS-6000 ED Electrochemical Detector

Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 ED Electrochemical Detector로 보다 낮은 백그라운드를 얻을 수 있습니다.

Have Questions?
카탈로그 번호유형
072042전기화학(ECD)
카탈로그 번호 072042
제품 가격(KRW)
-
유형:
전기화학(ECD)

Capillary와 Analytical 이온 크로마토그래피의 고성능 전기화학 검출기인 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 ED Electrochemical Detector로 유속과 볼륨을 최적화하여 보다 낮은 백그라운드를 얻을 수 있습니다. 캘리브레이션이 필요없는 팔라듐 수소 기준 전극 옵션으로 검출기를 사용하기 더욱 쉬워졌습니다.

강력한 암페로메트릭(Amperometric) 검출기
  • 부피와 유속을 최적화한 검출기 셀, 개선된 기준 전극 및 최소화된 데드 볼륨을 통해 성능을 개선하고, 밴드 확장을 감소시키고, 백그라운드를 낮춤
  • 마이크로프로세서-제어식 디지털 신호 처리를 통해 고농도에서 저농도까지 탁월한 검출 성능 제공
  • 셀(cell)과 검출기 사이의 통합된 전자 장치로 개선된 안정성과 낮은 노이즈(noise)
  • 혁신적인 빌트-인(built-in) 전자 장치로 보정(calibration) 및 진단(diagnostic)이 용이
  • Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ Chromatography Data System (CDS) 소프트웨어에 의해 자동으로 인식되는 간단한 스냅식 설치(케이블 또는 도구 불필요)
  • 하나의 Dionex ICS-5000+/ICS-6000 DC 검출기/크로마토그래피 컴파트먼트에 최대 두 개의 검출기 모듈을 최단 튜빙 연결로 컴팩트한 설치 가능
  • Yoke-Knob 디자인으로 쉽게 재생 전극 및 셀 개스킷 설치 가능

다양한 응용 분야
  • 3 차원-current, voltage, retention을 포함한 DC amperometry, cyclic voltammetry, integrated amperometry 중에서 선택
  • 여러 파형(waveforms) 및 인테그레이션 시간(integration times) 중에서 선택하여 개별 분석물에 맞게 최적화
  • 서로 다른 검출기를 직렬 또는 동시 검출을 위해 병렬로 사용할 수 있는 유연한 구성
  • integrated amperometry mode를 사용하여 waveform profile segments를 자유로이 변경 가능
  • Chromeleon CDS 소프트웨어를 통한 제어나 TTL 입력을 통한 로컬 제어 중에서 선택
  • Chromeleon CDS 소프트웨어 6.8 이상을 사용하여 PDA 데이터 디스플레이와 유사한 raw integrated amperometry data의 3D-디스플레이
  • pH/Ag/AgCl 전극 또는 수명이 길고 보정 필요성을 줄인 팔라듐 수소 기준 전극 중에서 선택
사양
아날로그 출력User selectable full scale of 10, 100, or 1000 mV
자동 범위 조정
셀 본체티타늄
셀 전극기존: 금, 글래시 카본(glassy carbon), 플래티넘, 은 / 1회용: 금, 플래티넘, 탄소, 은
셀 용량<0.2μL
설명전기화학 검출기(셀 미포함)
전자 장치 노이즈IPAD (Au electrode) < 30 pC at 10 mM KOH
DC Amperometry (GC) < 5 pA in catecholamine
전자 장치 유형마이크로프로세서 제어식 디지털 신호 처리 자동조정
필터0 ∼ 10초
최대 셀 작동 압력0.7MPa (100psi)
기준 전극pH-Ag/AgCl 조합
신호 범위Integrated Amperometry: 0.0008 pC to 200 μC

DC Amperometry: 0.00008 pA to 74 μA

중량(미터법)24.5kg
작동 전극기존: 금, 글래시 카본(glassy carbon), 플래티넘, 은 / 1회용: 금, 플래티넘, 탄소, 은
검출 모드Amperometry
검출기 유형전기화학(ECD)
플로우 셀 재질Titanium (Inlet Tubing)
유형전기화학(ECD)
Unit SizeEach