Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18-Fast

Green features
Realice análisis rápidos de aniones inorgánicos y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en aguas medioambientales en menos de 6 minutos con estas columnas de intercambio aniónico selectivas de hidróxido de gran capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
07206335 mm0.4 mmPrecolumna
075759150 mm2 mmColumna de análisis
075760150 mm4 mmColumna de análisis
072062150 mm0,4 mm
07576130 mm2 mmPrecolumna
07576230 mm4 mmPrecolumna
Número de catálogo 072063
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
35 mm
Diámetro (métrico):
0.4 mm
Tipo de columna:
Precolumna
Use estas columnas Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18-Fast más cortas (150 mm) para ciclos de análisis rápidos durante el control de los niveles de aniones inorgánicos en muestras de agua potable y aguas residuales para el cumplimiento de los métodos 300.0 (A) y 300.1 de la EPA de EE. UU. Las unidades Dionex IonPac AS18 son columnas de intercambio aniónico selectivas de hidróxido de alta capacidad. Con el mismo nivel de selectividad que la columna Dionex IonPac AS18, el formato más corto reduce considerablemente la duración de los ciclos de análisis de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en diversas matrices de muestras, como las de agua potable, aguas residuales, lixiviables, alimentos, bebidas y preparados farmacéuticos.
Análisis de aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en diversas matrices
  • Control del cumplimiento de aniones comunes en agua potable tal como se especifica en el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU.
  • Determinación de niveles bajos de aniones inorgánicos en matrices complejas con inyecciones de bucle grande
  • Retención y cuantificación superiores de fluoruro, acetato y formiato
  • Separación rápida de aniones inorgánicos comunes (5 minutos) en matrices sencillas con la columna de 150 mm
  • El análisis rápido de alta eficacia utiliza la columna de 150 mm para un procesamiento de muestras mejorado
  • Compatible con disolventes orgánicos a fin de mejorar la solubilidad de analitos, modificar la selectividad de columna y permitir una limpieza eficaz de la columna
Recomendadas para aniones inorgánicos en diversas matrices de muestras
  • Aguas de manantial y agua potable, aguas residuales municipales e industriales
  • Aguas residuales y agua de refrigeración industrial, lluvia ácida
  • Alimentos y bebidas, contraiones aniónicos de preparados farmacéuticos
Varios formatos para garantizar la flexibilidad de las aplicaciones

Las columnas Dionex IonPac AS18-Fast más cortas (150 mm) permiten ciclos de análisis más rápidos de matrices relativamente limpias en comparación con las columnas más largas (250 mm) y están disponibles en tres formatos con precolumnas:

  • Columnas AS18-Fast de calibre estándar de 4 x 150 mm con precolumnas de 4 x 30 mm
  • Columnas AS18-Fast de microcalibre de 2 x 150 mm con precolumnas de 2 x 30 mm
  • Columnas capilares AS18-Fast de 0,4 x 150 mm con precolumnas de 0,4 x 35 mm
Las columnas capilares reducen los costes operativos al precisar menos eluyente

Las columnas capilares reducen significativamente los costes operativos y de desecho de residuos al ahorrar en eluyente. Empaquetadas con el mismo material, las columnas capilares Dionex IonPac AS18-Fast ofrecen el mismo rendimiento que las columnas equivalentes de calibre estándar y microcalibre. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar. Las columnas capilares se utilizan con los sistemas capilares Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 e ICS-5000+.

¿Necesita separaciones con mayor resolución o más rápidas?
  • Si necesita separaciones con mayor resolución o matrices de muestras más complejas, puede utilizar la columna de intercambio aniónico selectiva de hidróxido Dionex™ IonPac™ AS18 más larga de 250 mm
  • En el caso de las separaciones de velocidad y resolución máximas de matrices de muestras relativamente más limpias, use la columna de intercambio de aniones selectiva de hidróxido para partículas pequeñas de 4 µm Dionex™ IonPac™ AS18. El uso de las columnas de 4 µm requiere un sistema de IC de alta presión.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodo 300,0 (A) de la EPA de EE. UU.
Capacidad de columna0,07 µeq
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Columna capilar IonPac AS18-Fast
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadBajo
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas13 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Fase estacionariaIonPac AG18-Fast
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)0.4 mm
FormatoCapilar
Longitud (métrico)35 mm
Unit SizeEach 1