Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de intercambio catiónico fuerte ProPac™ SCX-20

Green features
Satisfaga las demandas actuales en las separaciones de proteínas utilizando esta columna HPLC de intercambio catiónico fuerte (SCX) de alta resolución.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)
074628250 mm
07464350 mm
Número de catálogo 074628
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm

Satisfaga las demandas actuales de separaciones de proteínas de alta resolución con la columna Thermo Scientific™™ProPac SCX-20. Esta sólida columna de intercambio catiónico (SCX) está diseñada específicamente para una transferencia de masa rápida y una alta eficacia, con el fin de conseguir una combinación que de como resultado separaciones de alta resolución.

La fase estacionaria se compone de gránulos de copolímero etilvinilbenceno divinilbenceno, compatibles con disolventes, de 10 μm y no porosos que se han revestido de manera uniforme con una capa muy hidrófila para reducir las interacciones no específicas entre la superficie y el biopolímero. La superficie de los gránulos se injerta con una capa polimérica funcionalizada SCX que proporciona una densidad de injertos bien controlada y una distribución uniforme de las longitudes de cadena.

Separación de proteínas de alta resolución
  • La superficie de intercambio de cationes injertada proporciona un control de la selectividad basado en el pH
  • Transferencia de masa rápida para una separación de alta eficacia

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaIntercambio iónico
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
Material de embalajeEtilvinilbenceno/divinilbenceno
CantidadUnitary
Fase estacionariaSulfonato
Temperatura60 °C
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas10 μm
FaseIntercambio iónico
Línea de productosProPac
TécnicaBio-LC
TipoColumna de análisis
pHDe 2 a 12
Unit SizeEach