Bucles de tampones del muestreador automático Dionex™ AS-AP
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Bucles de tampones del muestreador automático Dionex™ AS-AP

Los bucles de tampones del muestreador automático AS-AP se utilizan para el modo de empuje con una válvula auxiliar para mediciones de pH.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
074998Bucle de tampón de 1,2 mL
075520Bucle de tampón de 8,5 mL
Número de catálogo 074998
Precio (MXN)
-
Descripción:
Bucle de tampón de 1,2 mL
Los bucles de tampones del muestreador automático Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP se utilizan para el modo de empuje con una válvula auxiliar para mediciones de pH.
Especificaciones
DescripciónBucle de tampón de 1,2 mL
Para utilizar con (equipo)Muestreador automático AS-AP
Tipo de productoBucle de tampón
Volumen (métrico)1,2 mL
Unit SizeEach