Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße |
|---|---|---|---|
| 075722 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 075718 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 075719 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 078660 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 078661 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 078664 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 078665 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 078666 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 075720 | 10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 075721 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 075723 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 075724 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 075725 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 075726 | 250 mm | 3 mm | 3 μm |
| 303056 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm |
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC-Umkehrphasensäulen gewährleisten überragende Ergebnisse bei der Trennung von hydrophoben, strukturell verwandten Isomeren. Die kovalente Modifikation von C30-Alkylsilan auf ultrareinem, sphärischem, porösem Silika verleiht diesen Säulen eine hohe Formselektivität. Sie sind vollständig kompatibel mit verschiedenen wässrigen Puffern, nützlich für ein breites Anwendungsspektrum von Analyten und bieten mehr Flexibilität bei der Methodenentwicklung.
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.