Columnas para HPLC Acclaim™ C30
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Acclaim™ C30

Green features
Se utiliza para una separación superior de isómeros estructurales hidrófobos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
075723150 mm4,6 mm3 μm
075718250 mm4,6 mm5 μm
075719150 mm4,6 mm5 μm
078660100 mm4,6 mm3 μm
07866150 mm4,6 mm3 μm
078664250 mm2,1 mm3 μm
078665100 mm2,1 mm3 μm
07866650 mm2,1 mm3 μm
07572010 mm4,6 mm5 μm
07572110 mm3 mm5 μm
07572210 mm2,1 mm5 μm
075724150 mm3 mm3 μm
075725150 mm2,1 mm3 μm
075726250 mm3 mm3 μm
303056250 mm4,6 mm3 μm
Número de catálogo 075723
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm

En las separaciones de isómeros hidrófobos relacionados estructuralmente, las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 de fase reversa proporcionan resultados excelentes. La modificación covalente del silano de alquilo C30 en gel de sílice poroso, esférico y ultrapuro da a estas columnas una alta selectividad de forma. Son totalmente compatibles con diversos tampones acuosos, útiles para una amplia gama de aplicaciones de analitos y ofrecen más flexibilidad en el desarrollo de métodos.

Alta selectividad de forma para la separación de isómeros relacionados estructuralmente
  • Selectividad exclusiva, que complementa a otras columnas de fase reversa
  • Alta eficiencia y embalaje resistente
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 3 y 5 µm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 200 Å
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC

Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.

  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalPatentado
Para utilizar conLC-MS
Características ecológicasFSC
Presión máxima8500 psi (586 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
CantidadUnitary
Fase estacionariaC30
Área de la superficie200 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL62
Carga de carbono13 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro200 Å
Línea de productosAcclaim
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach