Acclaim™ C30 LC カラム
実際の製品は異なる場合があります
Acclaim™ C30 LC カラム
Acclaim™ C30 LC カラム
Thermo Scientific™

Acclaim™ C30 LC カラム

Green features
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC 逆相カラムは、疎水性の構造異性体の分離において優れた結果を提供します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
075726250 mm3 mm3 μm
075718250 mm4.6 mm5 μm
075719150 mm4.6 mm5 μm
078660100 mm4.6 mm3 μm
07866150 mm4.6 mm3 μm
078664250 mm2.1 mm3 μm
078665100 mm2.1 mm3 μm
07866650 mm2.1 mm3 μm
07572010 mm4.6 mm5 μm
07572110 mm3 mm5 μm
07572210 mm2.1 mm5 μm
075723150 mm4.6 mm3 μm
075724150 mm3 mm3 μm
075725150 mm2.1 mm3 μm
303056250 mm4.6 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 075726
価格(JPY)
88,860
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
148,100
割引額 59,240 (40%)
Each
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
3 mm
粒子径:
3 μm
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC 逆相カラムは、疎水性の構造異性体の分離において優れた結果を提供します。 超高純度の球状の多孔性シリカゲルに C30 アルキルシランの共有結合修飾したこのカラムは優れた立体選択性を有しています。 さまざまな水系バッファーと互換性があり、分析種の広範囲なアプリケーションに便利で、またメソッド開発において補完的な分離を提供します。
構造異性体の分離に対して優れた立体選択性
  • 他の逆相カラムに相補的なユニークな選択性
  • 高い効率と堅牢な充填剤
  • 低ブリード、MS と互換性
  • pH 2 ~ 8 の範囲で安定
  • 粒子径 3 および 5 μm、直径 4.6、3.0 および 2.1 mm、平均孔径は 200Å をご用意しています
HPLC カラムの Acclaim 製品群について

Acclaim 逆相カラム製品群により、最新の HPLC や LC/MS メソッドで設定された高いスタンダードを実現します。 高度で革新的なカラム結合とエンドキャッピング技術を兼備えたこれらの高純度シリカベースカラムは、幅広いアプリケーションにおいて、補完的な選択性、高いカラム効率、および超高分離能を提供します。

  • 従来の C8 および C18 固定相、極性基導入相、ワイドポアを含む特殊相など、幅広い固定相が利用でき、固有のアプリケーションニーズを満たします
  • 性能試験済みで、製薬、バイオ医薬、環境、食品、およびその他産業のクロマトグラフィー分離における高い質と信頼性を保証します

制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みProprietary
使用対象LC/MS
グリーン機能FSC
最大圧力12000 psi (827 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
数量Each
固定相C30
表面積200 m²/g
温度60°C
USPタイプL62
炭素含量13%
直径(メートル法)3 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径3 μm
Reversed Phase
孔径200 Å
製品ラインAcclaim
pH2 to 8
Unit SizeEach