Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
El producto real puede variar
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ AS18

Green features
Analice aniones inorgánicos y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en matrices complejas en menos de 10 minutos con estas columnas de intercambio de aniones selectivas de hidróxido de gran capacidad de 250 mm.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
07577350 mm0.4 mmPrecolumna
060549250 mm4 mmColumna de análisis
060553250 mm2 mmColumna de análisis
06055550 mm2 mmPrecolumna
06055150 mm4 mmPrecolumna
075772250 mm0,4 mmColumna de análisis
Número de catálogo 075773
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
0.4 mm
Tipo de columna:
Precolumna
Utilice estas columnas más largas de 250 mm Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18 que facilitan separaciones de mayor resolución de matrices de muestras más complejas. Las columnas Dionex IonPac AS18 son columnas de intercambio de aniones selectivas de hidróxido de alta capacidad. Estas columnas son idóneas para la supervisión de aniones inorgánicos en muestras de agua potable o residual de conformidad con los métodos 300.0 (A) y 300.1 de la EPA de EE.UU. Esta columna también es recomendable al separar aniones inorgánicos comunes y ácidos orgánicos de bajo peso molecular en diversas matrices de muestras, como agua potable, aguas residuales, lixiviados, alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y soluciones de depurador.
Alta resolución de matrices de muestras complejas
  • Columnas selectivas de hidróxido más largas de 250 mm Dionex IonPac AS18 que facilitan separaciones con mayor resolución de matrices de muestras más complejas
  • Disponibles en formato capilar, de calibre estándar y microcalibre Análisis de aniones inorgánicos comunes y orgánicos de bajo peso molecular
Ácidos en diversas matrices
  • Control del cumplimiento de aniones comunes en agua potable tal como se especifica en el método 300.0 (A) de la EPA de EE. UU.
  • Determinación de niveles bajos de aniones inorgánicos en matrices complejas con inyecciones de bucle grande.
  • Retención y cuantificación superiores de fluoruro, acetato y formiato
  • Separación isocrática de aniones inorgánicos comunes en 9 minutos en diversas matrices utilizando una columna de 250 mm
  • Las aplicaciones de capacidad superior usan columnas de 250 mm, lo que permite inyectar muestras más concentradas sin sobrecarga ni ensanchamiento de picos
  • Compatible con disolventes orgánicos a fin de mejorar la solubilidad de analitos, modificar la selectividad de columna y permitir una limpieza eficaz de la columna
Recomendadas para aniones inorgánicos en diversas matrices de muestras
  • Aguas de manantial y agua potable, aguas residuales municipales e industriales
  • Agua de refrigeración industrial, extractos de residuos peligrosos y lixiviados de vertederos, lluvia ácida
  • Alimentos y bebidas, contraiones aniónicos en preparados farmacéuticos y péptidos sintéticos
  • Polímeros como polioles y polisulfonatos, soluciones de depurador
Varios formatos de 250 mm disponibles para proporcionar flexibilidad de aplicaciones

Obtenga separaciones con mayor resolución de matrices de muestras más complejas mediante estas columnas analíticas más largas de 250 mm. Elija entre formato capilar, microcalibre o calibre estándar y utilice la precolumna correspondiente para proteger y prolongar la vida útil de su columna analítica. Utilice:

  • La columna de calibre estándar de 4 x 250 mm con la precolumna de 4 x 50 mm
  • Las columnas de microcalibre de 2 x 250 mm con la precolumna de 2 x 50 mm
  • Las columnas capilares de 0,4 x 250 mm con la precolumna de 0,4 x 50 mm
Las columnas capilares reducen los costes operativos al precisar menos eluyente

Las columnas capilares reducen significativamente los costes operativos y de desecho de residuos al ahorrar en eluyente. Las columnas capilares Dionex IonPac AS18 vienen con el mismo material que sus equivalentes de calibre estándar y microcalibre y proporcionan el mismo rendimiento. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar. Las columnas capilares se utilizan con los sistemas capilares Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 y ICS-5000+.

Obtenga más separaciones de alta resolución más rápidas con columnas Dionex IonPac AS18-Fast y Dionex IonPac AS18-4µm
  • Para un procesamiento más rápido en matrices relativamente limpias, pruebe las columnas rápidas de intercambio de aniones selectivas de hidróxido más cortas de 150 mm Dionex™ IonPac™.
  • Para obtener separaciones más rápidas y con mayor resolución, pruebe las columnas de intercambio de aniones selectivas de hidróxido de 4 µm Dionex™ IonPac™ AS18 de partículas de pequeño tamaño. El uso de las columnas de 4 µm requiere un sistema de IC de alta presión.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodo 300,0 (A) de la EPA de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Características ecológicasFSC
Presión máxima5000 psi (345 bar)
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)0.4 mm
FormatoCapilar
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach 1