Columnas de separación de aniones Dionex™ ATC
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas de separación de aniones Dionex™ ATC

Green features
Elimine los contaminantes de aniones de traza de los eluyentes de hidróxido o borato con estas columnas de separación de intercambio aniónico de baja eficacia.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo
07597624 mm9 mmATC 500
05966024 mm9 mmATC-3
07993235 mm4 mmATC-3
07901835 mm4 mmATC 500
Número de catálogo 075976
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
24 mm
Diámetro (métrico):
9 mm
Tipo:
ATC 500
Elimine los contaminantes de aniones de traza de los eluyentes de hidróxido o borato con las columnas de separación de aniones Thermo Scientific™ Dionex™  IonPac™  ATC-3 y Dionex IonPac ATC 500. Estas columnas de separación se instalan en la línea de eluyente después de la bomba, antes de la válvula de inyección, para evitar picos falsos y minimizar los cambios de línea base durante el funcionamiento de gradiente. El sistema Dionex IonPac ATC 500 es idéntico al sistema Dionex IonPac ATC-3, pero está integrado en un cuerpo de columna compatible con el funcionamiento sin interrupción del sistema de cromatografía iónica de alta presión Thermo Scientific™ Dionex™ HPIC™, con presiones de hasta 5000 psi (34,5 MPa).
Diseño para un rendimiento cromatográfico superior
  • Capacidad de columna de 1,5 meq (4 mm)
  • Capacidad de 0,35 meq/columna (2 mm)
  • Formato de 4 ' 35 mm para aplicaciones de 2 mm y 3 mm
  • Formato de 9 ' 24 mm para aplicaciones de 4 mm
  • Regeneración periódica fuera de línea que amplía el uso
Acerca de las columnas de separación de aniones

Las columnas de trampa de aniones Dionex IonPac ATC y Dionex IonPac ATC 500 contienen resina de intercambio aniónico microporosa en forma de hidróxido. Las columnas de separación de aniones eliminan los contaminantes aniónicos de traza del eluyente o del agua desionizada e impiden que lleguen a las columnas de análisis o precolumnas. Los contaminantes aniónicos presentes en el eluyente o el agua desionizada interfieren a menudo con la precisión de las determinaciones de los aniones de traza, en particular en aplicación de intercambio aniónico que implica un eluyente de gradiente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna1,5 meq
Entrecruzamiento8 %
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Todos los sistemas de IC de alta presión (HPIC) de hasta 5000 psi
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadBajo
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas55 µm
CantidadEach
Fase estacionariaAnión ATC-3
TipoATC 500
Tipo de columnaColumnas de separación de aniones
Diámetro (métrico)9 mm
Longitud (métrico)24 mm
Unit SizeEach 1