Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen
Thermo Scientific™

Dionex™ IonPac™ AS11-HC IC-Säulen

Green features
Lösen Sie eine große Zahl anorganischer Anionen und organischer Säureanionen in komplexen Matrices auf.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Säulentyp
078429250 mm0,4 mm
052960250 mm4 mmAnalysesäule
052961250 mm2 mmAnalysesäule
05296250 mm4 mmVorsäule
05296350 mm2 mmVorsäule
07843050 mm0,4 mmVorsäule
Katalognummer 078429
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
250 mm
Durchmesser (metrisch):
0,4 mm

Mit der Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11-HC Kapillar-, Analyse- und Vorsäule können Sie eine große Anzahl anorganischer Anionen und organischer Säureanionen in komplexen Matrices auflösen. Komplexe Probenmatrices, z. B. chemische Abwässerströme und Fermentationsbrühelösungen, enthalten eine Vielzahl anorganischer Anionen und organischer Säuren. Mit der Dionex IonPac AS11-HC Säule mit hoher Kapazität können Sie Proben mit höherer Konzentration ohne Säulenüberlastung oder Peak-Verbreiterung injizieren.

Die Dionex IonPac AS11-HC Säule wurde speziell zur Auflösung von Analyten in einem einzigen Lauf unter Verwendung eines Hydroxidgradienten entwickelt. Die Säule mit hoher Kapazität liefert eine bessere Trennung für monovalente Karbonsäuren einschließlich Quinat, Laktat, Acetat, Propionat, Formiat und Butyrat.

Hohe Kapazität für höhere Auflösung
  • Erfordert längere Retentionszeiten, bietet jedoch eine höhere Auflösung
  • Erleichtert die schnelle Analyse von organischen Säuren und Anionen in gut charakterisierten Proben
  • Ideal für organische Säuren und Anionen in komplexen Probenmatrices oder nicht charakterisierten Proben
  • Empfohlen für monovalente und divalente organische Säuren
Senkung der Betriebskosten durch geringeren Eluentenverbrauch

Die neue Dionex IonPac AS11-HC Kapillarsäule ist mit dem gleichen Material wie die gleichwertigen Ausführungen mit Standard- und Mikrobohrung gepackt (und bietet das gleiche Leistungsverhalten wie eine 4- und 2-mm-Säule), erfordert jedoch nur 1 % der Eluenten-Flussrate, was zur Senkung der Betriebskosten beiträgt.

Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ ICE-AS1 oder ICE-AS6 Säulen für organische Säuren in Proben mit hoher Ionenstärke.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Säulenkapazität2,90 µeq
Flussrate0,015 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung)Anionenaustausch
Umweltfreundliche EigenschaftenFSC
Hydrophobizitätmäßig-niedrig
Max. Druck4000 psi (275 bar)
Partikelgröße9 µm
MengeEach 1
LösungsmittelkompatibilitätpH 0 bis 14, 0 bis 100 % HPLC-Lösungsmittel
Stationäre PhaseIonPac AS11-HC
Durchmesser (metrisch)0,4 mm
FormatKapillar
Länge (metrisch)250 mm
Unit SizeEach 1