Product Image
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ IonPac™ ICE-AS6

Green features
Analice rápidamente ácidos orgánicos alifáticos y alcoholes en muestras complejas o de alta resistencia iónica.
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)
079798250 mm
Número de catálogo 079798
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Para el análisis rápido de ácidos orgánicos alifáticos y alcoholes en muestras complejas o de alta resistencia iónica, las precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ ICE-AS6 ofrecen resultados uniformes y fiables. Esta columna utiliza una resina moderadamente hidrófila con grupos funcionales de ácido sulfónico y ácido carboxílico para aumentar la selectividad para la determinación de ácidos orgánicos alifáticos y alcoholes en muestras como las de alimentos y bebidas, biológicas, de licores de procesos industriales y aguas residuales.
Nota: La columna de alta capacidad Dionex IonPac AS11-HC se recomienda ahora para la determinación de ácidos orgánicos y aniones inorgánicos en matrices de muestras complejas o muestras no caracterizadas.

Excelente rendimiento cromatográfico

La columna Dionex IonPac ICE-AS6 ofrece una eficacia de los picos y una selectividad superiores para los ácidos carboxílicos y los alcoholes. En concreto:
  • Separa ácidos ligeramente ionizados por las diferencias de pKa, tamaño e hidrofobicidad.
  • Eluye aniones de ácidos fuertes (por ejemplo, cloruro y sulfato) en el vacío para que no interfieran en la cuantificación de ácidos orgánicos.
  • Permite separaciones complejas, como la separación de tartrato de citrato, glicolato de lactato y formiato, lactato de malato y formiato de succinato.
  • Es compatible con cualquier eluyente de ácido fuerte típico y una amplia variedad de detectores, como los de amperometría, fotometría e índice de refracción.
  • Utiliza disolventes para HPLC con el fin de controlar la retención hidrófoba de ácidos de mayor peso molecular o para una limpieza eficaz de columna.
Mayor sensibilidad con detección de la conductividad suprimida
  • La columna Dionex IonPac ICE-AS1 se debe utilizar con el supresor para exclusión de iones Dionex Anion MicroMembrane™ (AMMS™ ICE 300), que es un supresor de eluyente de bajo volumen de vacío y alta capacidad.
  • El supresor AMMS™ ICE 300 reduce la conductividad de fondo de los eluyentes, al tiempo que incrementa la conductividad de los analitos.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna27 meq
Química de columnaUtilice eluyentes que contengan solo iones de hidronio como catión. Evite eluyentes que contengan sodio, potasio, etc.
Entrecruzamiento8 % DVB
DescripciónICE-AS6; 9 x 250 mm
Caudal1,0 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Exclusión de iones
Para utilizar con (equipo)AMMS-ICE 300
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadMedia baja
Presión máxima800 psi (55 bar)
Tamaño de partículas8 µm
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventepH de 0 a 7, utilice eluyentes que contengan solo iones de hidronio como catión, evite eluyentes que contengan sodio,
DisolventesDisolventes para HPLC del 0 al 20%
Fase estacionariaIonPac ICE-AS6 IC
TipoColumna semipreparativa
Diámetro (métrico)9 mm
Longitud (métrico)250 mm
pHDe 0 a 7
Unit SizeEach 1