Columnas de separación de aniones Dionex™ ATC
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas de separación de aniones Dionex™ ATC

Green features
Elimine los contaminantes de aniones de traza de los eluyentes de hidróxido o borato con estas columnas de separación de intercambio aniónico de baja eficacia.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo
07993235 mm4 mmATC-3
05966024 mm9 mmATC-3
07901835 mm4 mmATC 500
07597624 mm9 mmATC 500
Número de catálogo 079932
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
35 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tipo:
ATC-3
Elimine los contaminantes de aniones de traza de los eluyentes de hidróxido o borato con las columnas de separación de aniones Thermo Scientific™ Dionex™  IonPac™  ATC-3 y Dionex IonPac ATC 500. Estas columnas de separación se instalan en la línea de eluyente después de la bomba, antes de la válvula de inyección, para evitar picos falsos y minimizar los cambios de línea base durante el funcionamiento de gradiente. El sistema Dionex IonPac ATC 500 es idéntico al sistema Dionex IonPac ATC-3, pero está integrado en un cuerpo de columna compatible con el funcionamiento sin interrupción del sistema de cromatografía iónica de alta presión Thermo Scientific™ Dionex™ HPIC™, con presiones de hasta 5000 psi (34,5 MPa).
Diseño para un rendimiento cromatográfico superior
  • Capacidad de columna de 1,5 meq (4 mm)
  • Capacidad de 0,35 meq/columna (2 mm)
  • Formato de 4 ' 35 mm para aplicaciones de 2 mm y 3 mm
  • Formato de 9 ' 24 mm para aplicaciones de 4 mm
  • Regeneración periódica fuera de línea que amplía el uso
Acerca de las columnas de separación de aniones

Las columnas de trampa de aniones Dionex IonPac ATC y Dionex IonPac ATC 500 contienen resina de intercambio aniónico microporosa en forma de hidróxido. Las columnas de separación de aniones eliminan los contaminantes aniónicos de traza del eluyente o del agua desionizada e impiden que lleguen a las columnas de análisis o precolumnas. Los contaminantes aniónicos presentes en el eluyente o el agua desionizada interfieren a menudo con la precisión de las determinaciones de los aniones de traza, en particular en aplicación de intercambio aniónico que implica un eluyente de gradiente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna1,5 meq
Entrecruzamiento8 %
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Columnas de intercambio aniónico de 2 y 3 mm
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadBajo
Tamaño de partículas55 µm
Tamaño de poroMicroporoso
CantidadEach 1
Fase estacionariaAnión ATC-3
TipoATC-3
Tipo de columnaColumnas de separación de aniones
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)35 mm
Unit SizeEach 1