Viales para encapsular de vidrio ámbar de 8 mm
Thermo Scientific™

Viales para encapsular de vidrio ámbar de 8 mm

Estos viales de alta calidad con tapones para encapsular/a presión de vidrio ámbar de 8 mm son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Estilo de la baseCantidad
08-CRVA
también denominado 08-CRV(A)
700 μlFondo redondo500
02-CTVA
también denominado 02-CTV(A)
250 μlCónicos500
05-CTVA
también denominado 05-CTV(A)
500 μlCónicos500
06-CTVA
también denominado 06-CTV(A)
600 μLCónicos500
07-CPVA
también denominado 07-CPV(A)
575 μLCónicos500
Número de catálogo 08-CRVA
también denominado 08-CRV(A)
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
700 μl
Estilo de la base:
Fondo redondo
Cantidad:
500
Estos viales de volúmenes bajos son perfectos para las bandejas del muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio ámbar de calidad superior 51A (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM y ChromacolTM.
Elija el vial correcto según sus necesidades.

El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.

Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.

Compatibilidad con muestreadores automáticos*

Thermo Scientific™

Agilent™

Beckman™

Carlo Erba™

CTC™

Fisons™

PerkinElmer™

Shimadzu™

VWR™ (Merck)/Hitachi™

*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Estilo de la baseFondo redondo
Tamaño del tapón8 mm
DescripciónVial con tapón de rosca de 0,8 mL
Diámetro interior (métrico)7 mm
Diámetro de la abertura (métrico)8 mm
Altura (métrico)32 mm
Tipo de productoVial para encapsular de 8 mm
Volumen residual (métrico)<30 μL
Volumen total (métrico)700 μl
Volume (Metric) Usable600 μL
Tipo de tapónTapón para encapsular
ColorÁmbar
Diámetro exterior (imperial)7 mm
Marking SpotNo
MaterialVidrio
Cantidad500
Volumen (métrico)700 μl
Unit SizeEach