Viskositätsstandards zur Rheometer Kalibrierung
Thermo Scientific™

Viskositätsstandards zur Rheometer Kalibrierung

Thermo Scientific Viskositätsstandards, die zur Rheometer-Kalibrierung verwendet werden, ermöglichen die Überprüfung der Genauigkeit rheologischer Messungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)Viskositätsbereich
082-5046100 ml6000 mPas (20°C)
082-5042100 ml5 mPas (20°C)
082-5044100 ml1900 mPas (20°C)
082-5043100 ml120 mPas (20°C)
082-5336100 ml15000 mPas (20°C)
082-5335100 ml40000 mPas (20°C)
082-5412500 ml33 mPas (20°C)
082-5411500 ml330 mPas (20°C)
082-5410500 ml1300 mPas (20°)
082-5532500 ml100 mPas (25°C)
082-5533500 ml1000 mPas (25°C)
082-5534500 ml5000 mPas (25°C)
082-5535500 ml10000 mPas (25°C)
082-5548500 ml100 mPas (23°C)
082-5549500 ml1000 mPas (23°C)
082-5550500 ml22000 mPas (23°C)
Katalognummer 082-5046
Preis (EUR)
-
Volumen (metrisch):
100 ml
Viskositätsbereich:
6000 mPas (20°C)

Um die ordnungsgemäße Funktion und Genauigkeit von Messinstrumenten zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Funktionalität und Kalibrierung von Viskosimeter oder Rheometer unerlässlich. Dies kann bequem erreicht werden, indem eine newtonsche Flüssigkeit mit einem zertifizierten Viskositätswert gemessen wird. Um diesen Prozess zu erleichtern, sind eine Vielzahl von Standardflüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositätswerten, Unsicherheiten, Referenztemperaturen und chemischen Zusammensetzungen verfügbar. Diese Standardflüssigkeiten dienen als zuverlässige Benchmarks zur Überprüfung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messinstrumente.

Alle Thermo Scientific Viskositätsstandards werden mit einer zertifizierten Viskosität bei verschiedenen Temperaturen geliefert: 20 °C, 23 °C oder 25 °C, erhältlich in verschiedenen Mengen (100 mL oder 500 mL).

Alternativ ist ein komplettes Validierungskit erhältlich, das newtonsche Referenzflüssigkeiten für Rotationsversuche und eine viskoelastische Probe mit einem bekannten Übergang enthält, um die Leistung im oszillierenden Modus zu validieren. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung 'Gut vorbereitet gute Ergebnisse' (P063).

Specifications
Zertifizierung/KonformitätEU Safety Certificate: 6000 mPas (20°C)
BeschreibungE6000 Standard
Viskositätsbereich6000 mPas (20°C)
Volumen (metrisch)100 ml
TypPrüfflüssigkeit
Unit SizeEach