Columnas para HPLC Acclaim™ Surfactant Plus
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Acclaim™ Surfactant Plus

Green features
Se utiliza para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfotéricos con detección de CAD y LC-MS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
082767250 mm4,6 mm5 μm
078950150 mm4,6 mm3 μm
078951150 mm3 mm3 μm
078952100 mm3 mm3 μm
078953250 mm2,1 mm3 μm
078954150 mm2,1 mm3 μm
078955100 mm2,1 mm3 μm
07895910 mm3 mm5 μm
07896010 mm2,1 mm5 μm
082768150 mm4,6 mm5 μm
08277310 mm4,6 mm5 μm
078956150 mm4 mm5 μm
Número de catálogo 082767
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Las columnas ideales para el análisis de surfactantes mediante detección de alta sensibilidad son las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus. Esta nueva generación de columnas de sílice de gran eficacia tiene un sangrado excepcionalmente bajo para usarse con detectores de aerosol cargado (CAD) y espectrómetros de masas (MS). Las columnas proporcionan una selectividad similar a la de las columnas Acclaim Surfactant para la separación sensible de una amplia variedad de surfactantes. La composición química avanzada de la superficie proporciona mecanismos de retención de fase reversa y de intercambio aniónico, al tiempo que mejora significativamente la resolución de surfactantes.
Características del producto:

Mejora del rendimiento, la versatilidad y el procesamiento para análisis de surfactantes

  • Selectividad ideal para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros
  • Resistentes al colapso de fase en condiciones de fase móvil altamente acuosas
  • Excelente resolución entre compuestos fuertemente hidrófilos, como los isómeros de sulfonato de xileno
  • Compatible con detectores de dispersión de luz evaporativa (ELSD), detectores de conductividad con supresión (SCD) y detectores de UV-Vis (UV)
  • Separaciones robustas en una gran variedad de condiciones
  • Hardware Thermo Scientific™ PEEK™ no metálico disponible para una mejor compatibilidad con los sistemas de cromatografía de intercambio iónico Thermo Scientific™ Dionex™.
  • Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0, 4,0 (cuerpo de PEEK) y 4,6 mm, con 100, 150 y 250 mm de longitud.

Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim

Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.

  • Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
  • Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
  • Formas de pico excelentes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaEspecial/aplicación específica
Con desactivación terminalSí
CaudalDe 0,8 a 2,0 mL/min
Características ecológicasFSC
Presión máxima6000 psi (415 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de productoColumna de análisis
CantidadUnitary
Fase estacionariaPatentado
Área de la superficie300 m²/g
Temperatura50°C
Tipo USPL78
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa e intercambio iónico
Tamaño de poro120 Å
Línea de productosAcclaim
pHDesde 2,5 hasta 7,5
Unit SizeEach